Lackleim

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lackleim

Zur Verleimung auf Lack- und Kunststoffoberflächen

  • Chemische Basis: Kunstharzdispersion
  • Gebinde: Flasche
  • Inhaltsgewicht: 0,5 kg
  • Dichte: 1,01 g/cm³
  • Silikonfrei: Ja
  • Farbe: Beige
  • pH-Wert: 8,0
  • Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt): 5 °C
  • Offene Zeit min./max. / Bedingung: 6-8 min / bei 20°C und 150 g/m²
  • Nachbindezeit max.: 3 h
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • Raum-, Material-, und Leimtemperatur min.: 18 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 40 °C
  • Pressdruck min.: 0.2 N/mm²
  • Press- Abbindezeit min.: 15 min
  • Press- Abbindezeit Bedingung: angegebene Verarbeitungsbedingungen, ein Fügeteil muss Feuchtigkeit aufnehmen können
  • Holzfeuchtigkeit min./max.: 8-10 %
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
Art.-Nr. Chemische Basis Gebinde Inhaltsgewicht Dichte Anzahl VE
Preis/VE
089210018
Kunstharzdispersion Flasche 0,5 kg 1,01 g/cm³
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
Hohe Lackhaftung


Breites Anwendungsspektrum und sehr gute Haftung auf vielen gängigen Lackoberflächen ohne Anschleifen.



Hohe Verleimqualität


Schnell abbindender Dispersionsleim mit hoher Lackhaftung. Gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit. Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch. Verursacht keine Verfärbungen.



Breites Anwendungsspektrum


Manuell und in Leimdruckbehältern verarbeitbar.

Hinweis

Durch die Vielzahl von Lacksystemen und Kunststoffen sind eigene Prüfungen der Haftungseigenschaften erforderlich. Einfluss von blankem Metall kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes besonders bei Eiche zu Blauverfärbung führen. Bei der Verleimung auf Lack- und Kunststoffoberflächen muss ein Fügeteil saugfähig sein.


Nicht geeignet für Hart-PVC-Flächen. Frostfrei lagern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.