Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10
Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrhammer ABH 18 Compact M-CUBE®

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohr- und leichte Meißelarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Akkuanzahl/-kapazität: 0 x 0 Ah
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1400 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-4800 U/min(rpm)
  • Schlagenergie: 2.5 J
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht mit Akku: 3,7 kg
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Länge: 320 mm
  • Höhe: 220 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Empfohlener Bohrdurchmesser min./max. Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max. Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
5701403000
Ohne Akkus; mit Schnellwechselbohrfutter 6-26 mm 6-26 mm 18 V/DC
1 St.
0988000945
System-Koffer 8.4.2; Koffereinlage 6-25 mm 18 V/DC
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
Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit Antivibrationsfunktion



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Bei Überlasten oder Blockieren schaltet die elektronische Motorschutzfunktion den Motor vorzeitig aus.



Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung


Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Hammerbohren, Bohren und Meißeln einfach und schnell umgeschaltet werden.



Inklusive Wechselbohrfutter


Die SDS-plus Aufnahme lässt sich schnell, einfach und werkzeuglos durch das mitgelieferte Schnellspannbohrfutter ersetzen.



Staubarmes Arbeiten


Durch die optional erhältliche Staubabsaugung gewährleisten Sie staubarmes Arbeiten