Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> mit Kragen - 1
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> mit Kragen - 2
Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> mit Kragen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen

Der Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen (unterer Lastbereich)

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Erforderliche Schraubenlänge (l s): Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser
  • Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung: Abhängig von der Schraubenlänge

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Erforderlicher Schraubendurc... Dübellänge (l) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
090600532
5 mm 3,5 mm 32 mm 5 mm
200 St.
090600637
6 mm 4,5 mm 37 mm 6 mm
200 St.
090601062
10 mm 7 mm 62 mm 10 mm
100 St.
090600852
8 mm 6 mm 52 mm 8 mm
200 St.
090601272
12 mm 72 mm 12 mm
25 St.
090601476
14 mm 76 mm 14 mm
20 St.
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
  • Absolut beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung

  • Temperaturneutral von – 40 °C bis + 100 °C

  • Farbe: Perlmuttweiß

  • Geringes Einschraubdrehmoment der WÜPOFAST-Schraube durch vorgeformtes Gewinde

  • Verdrehsicherung durch längs verlaufende Sperrkanten

  • Ein Schraubendurchmesser verwendbar – unabhängig vom Einsatzgebiet

  • In Hohlsteinen/-wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente ein Formschluss

  • Vorgeformtes Gewinde im Kopf

  • Dreierteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung

  • Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D