Blechanschlussprofil Profi
Blechanschlussprofil Profi - 1
Blechanschlussprofil Profi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechanschlussprofil Profi

Für ausgleichende, bewegliche Verbindungen zwischen Putzanschlüsse am WDVS und Blechverwahrungen bzw. Rollladenkastenanschlüsse

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
  • Werkstoff Gewebe: Glasfaser
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
  • Maschenweite: 4 x 4 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Gewebe Baustoffklasse UV-Beständigkeit Anzahl VE
Preis/VE
0519522052
Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh Glasfaser E - Normal entflammbar Ja
50 m
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
Inklusive Steckverbinder