Brandschutzfüller 5 KS SP

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzfüller 5 KS SP

Universell einsetzbare Brandschutzfüller für den Innen- und Außenbereich.

  • Farbe: Weiß
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Rohdichte: 1,35 g/cm³

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Inhalt Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893306312
Eimer 12,5 kg 1,36 g/cm³
1 St.
0893306314
Kartusche 322,4 g 310 ml 1,37 g/cm³
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
Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzfüller auf Wasserbasis.



Der Brandschutzfüller ist eine lösemittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flammhemmende Pigmente enthält. Der Brandschutzfüller ist emissionsarm eingestuft und enthält keine Borate, Weichmacher, Formaldehyde oder Alkylphenolethoxylate (APEO).


  • Lösemittelfrei, keine VOC-Emissionen

  • Mechanisch belastbar

  • Wasserundurchlässig nach DIN 1048

  • Öl- und benzinresistent

  • Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384

  • Alterungsbeständig

  • Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel
Hinweis

Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 3% Wasser möglich.


Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!