Stuhl und Kistenwinkel mit Steg

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stuhl und Kistenwinkel mit Steg

Ecken abgerundet

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schenkellänge x Schenkellänge 2 Schenkelbreite Stärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0451470
70 x 70 mm 16 mm 2 mm Stahl
100 St.
04514100
100 x 100 mm 17 mm 2,5 mm Stahl
50 St.
0451430
30 x 30 mm 14 mm 2 mm Stahl
100 St.
0451450
50 x 50 mm 15 mm 2 mm Stahl
100 St.
0451480
80 x 80 mm 16 mm 2,5 mm Stahl
100 St.
0451440
40 x 40 mm 14 mm 2 mm Stahl
100 St.
0451460
60 x 60 mm 15 mm 2 mm Stahl
100 St.
0451425
25 x 25 mm 13 mm 2 mm Stahl
100 St.
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
  • Verzinkt

  • Bohrungen versenkt

  • Ab 40 mm mit Steg

  • Enden gerundet