Distanzstrebe mit integrierter Zurrschiene

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzstrebe mit integrierter Zurrschiene

Zur Ladungssicherung am Modulblock

  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Baubreite Bauhöhe Bautiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963022102
VZDV278 278 mm 34 mm 43 mm
1 St.
0963022112
VZDV556 556 mm 34 mm 43 mm
1 St.
0963022122
VZDV834 834 mm 34 mm 43 mm
1 St.
0963022132
VZDV1112 1112 mm 34 mm 43 mm
1 St.
0963022142
VZDV1390 1390 mm 34 mm 43 mm
1 St.
0963022152
VZDH278 278 mm 45 mm 34 mm
1 St.
0963022162
VZDH556 556 mm 45 mm 34 mm
1 St.
0963022172
VZDH834 834 mm 45 mm 34 mm
1 St.
0963022182
VZDH1112 1112 mm 45 mm 34 mm
1 St.
0963022192
VZDH1390 1390 mm 45 mm 34 mm
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
  • Flächenbündige Zurrschiene an der Einrichtung

  • In verschiedenen Breiten erhältlich

  • Inklusive Befestigungssatz