Holz-Stehleiter Ö-Norm

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holz-Stehleiter Ö-Norm

Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501.

  • Werkstoff: Holz
  • Traglast: 150 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Sprossen Länge Breite (unten) / Breite (oben) Holmabmessung Anzahl VE
Preis/VE
0962932307
2 x 7 230 cm 61/33 cm
1 St.
0962932306
2 x 6 200 cm 56/33 cm
1 St.
0962932305
2 x 5 170 cm 53/33 cm
1 St.
0962932308
2 x 8 260 cm 65/33 cm
1 St.
0962932304
2 x 4 140 cm 49/33 cm
1 St.
0962932310
2 x 10 320 cm 71/33 cm
1 St.
0962932314
2 x 14 436 cm 88/33 cm 4.36 m x 2.5 cm
1 St.
0962932312
2 x 12 380 cm 80/33 cm
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
Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und beruflichen Gebrauch.​


  • Holme und Sprossen aus handselektiertem Nadelholz

  • Standsprosse aus Hartholz

  • Robuste, verzinkte Scharniere, Schrauben mit selbstsicherenden Muttern

  • Spreizsicherung mit doppelter Gurtsicherung (auf Anfrage mit Kettensicherung)

  • Oberfläche auf Leinölbasis imprägniert

  • Sprossenabstand 30 cm

  • Der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird

  • Tragkraft 150 kg

  • Geprüft und gefertigt nach EN 131 bzw. ÖNORM Z1501
Passende Kunststoffschuhe erhältlich.