System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 1
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 2
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 3
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 4
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 5
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 6
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 7
System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Stapelschrank für ORSY System-Koffer 4.4.2

Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 3 ORSY System-Koffern

  • Breite x Tiefe x Höhe: 455 x 290 x 490 mm
  • Anzahl Schubladen: 3 Stck
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
Art.-Nr. Breite x Tiefe x Höhe Anzahl Schubladen Anzahl VE
Preis/VE
5581040001
455 x 290 x 490 mm 3 Stck
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
  • Kugelgelagerte Teleskopauszüge

  • Belastung pro Tablar: 20 kg

  • Seitenwände und Rückwand mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm

  • Stapelnoppen

  • Zentralverriegelung mit zwei Schlüsseln

  • Farbe: graphitschwarz (RAL 9011)

  • Material: Stahlblech

  • Pulverbeschichtet
Hinweis

Lieferung ohne Koffer