Knieschoner PROFI
Knieschoner PROFI - 1
Knieschoner PROFI - 2
Knieschoner PROFI - 3
Knieschoner PROFI - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Knieschoner PROFI

Universell einsetzbar für alle knienden Tätigkeiten

  • Werkstoff: Polyurethan
  • Werkstoff Befestigungsband: Chloropren
  • Farbe: Schwarz
  • EN-Norm: 14404
  • Anzahl Teile: 1 Paar
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
Art.-Nr. Werkstoff Werkstoff Befestigungsband Farbe EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
089903010
Polyurethan Chloropren Schwarz 14404
1 Stück
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
Zertifiziert nach DIN EN 14404



Abriebfeste PU-Oberfläche, stark rutschhemmend



Hoher Tragekomfort


  • Die Schoner passen sich in kürzester Zeit an die Knieform an

  • Geringes Gewicht (ca. 250 g / Paar), leicht und sicher


Keine einseitige Druckbelastung oder Einschneiden in die Kniekehlen


Durch Befestigungsbänder aus Chloropren mit universell einstellbaren, hochwertigen Klettverschlüssen.



Maximale Dämpfung trotz geringer Materialstärke durch 12 mm starke Sandwichbauweise



Hochwertiges Material


  • 3 mm starkes, wasserdichtes Cloropren, speichert Wärme und schützt Gelenke und Muskeln vor Kälte

  • Strapazierfähige LYCRA®-Beschichtung verhindert starkes Schwitzen und trocknet schnell. Schützer kann direkt auf der Haut getragen werden

  • Alle Nähte sind mit elastischem Garn genäht, dadurch extrem belastbar und trotzdem flexibel

LYCRA® ist eine geschützte Marke der Firma Invista, Wilmington.