Hohldeckenanker W-HD
Hohldeckenanker W-HD - 1
Hohldeckenanker W-HD - 2
Hohldeckenanker W-HD - 3
Hohldeckenanker W-HD - 4
Hohldeckenanker W-HD - 5
Hohldeckenanker W-HD - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hohldeckenanker W-HD

Innengewindeanker mit metrischem Gewinde für Verankerungen in Spannbeton-Hohlplattendecken

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Hülsenlänge Erforderliche Schraubenlänge (l s) Erforderliche Gewindebolzen... Anzahl VE
Preis/VE
0905120801
8 mm 35 mm 47 mm + Dicke des Anbauteils (t fix) 53 + Dicke des Anbauteils (t fix)
50 St.
0905121201
12 mm 45 mm 61 mm + Dicke des Anbauteils (t fix) 71 + Dicke des Anbauteils (t fix)
25 St.
0905121001
10 mm 40 mm 55 mm + Dicke des Anbauteils (t fix) 63 + Dicke des Anbauteils (t fix)
50 St.
0905120601
6 mm 30 mm 42 mm + Dicke des Anbauteils (t fix) 47 + Dicke des Anbauteils (t fix)
50 St.
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
  • Einsatz von Schrauben oder Gewindestangen möglich

  • Der Anker darf auch außerhalb der Hohlraumachse bis zu 50 mm an die Spannlitze heran montiert werden – Höchstmaß an Flexibilität

  • Schnelle und einfache Montage – kein Spezialwerkzeug erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Hinweis
  • Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus von der Spreizhülse getrennt. – Wichtig: Mindestens 3 Schrauben-/Mutterumdrehungen. Durch das Aufbringen des Montagedrehmomentes wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspreizt diese.

  • Die Verankerung ist nur in Spannbeton-Hohlplattendecken zulässig, deren Hohlraumbreite das 4,2-fache der Stegbreite nicht überschreitet (bH <= 4,2 x bSt)
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832

  • VdS-Anerkennung für die Befestigung von ortsfesten Wasserlöschanlagen (Anerkennungs-Nr. G 412010)

  • Feuerwiderstand (Verankerungsgrund Beton C45/55 bzw. C50/60): R30, R60, R90, R120: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1832, Brandschutzprüfbericht Nr. (3526/3426)