Glättkelle Korkgriff

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glättkelle Korkgriff

  • Werkstoff Griff: Kork
  • Blattbreite: 130 mm
  • Blattlänge: 280 mm
  • Materialstärke: 0,75 mm
  • Werkstoff Blatt: Edelstahl

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Griff Blattbreite Blattlänge Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
0695800470
Kork 130 mm 280 mm 0,75 mm
0695800472
Kork 130 mm 280 mm 0,75 mm
0695800471
Kork 130 mm 280 mm 0,75 mm
0695800473
Kork 130 mm 280 mm 0,75 mm