Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 1
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 2
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 3
Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Multi-Faserkleber

Mit Glasfasern verstärkter, hochfester Kraftkleber

  • Inhalt: 310 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1,14 g/cm³
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 1 mm/d / Je nach Raupenstärke
  • Funktionsfestigkeit min.: 20 min
  • Funktionsfestigkeit Bedingung: bei spannungsfreien Materialien
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 7 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 110 °C
  • Flammpunkt min.: 181 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 15°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Nein
  • PVC frei: Ja
  • VOC frei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893100115
310 ml Kartusche Polyurethan Transparent
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
Faserverstärkt


Durch die integrierte Glasfaserarmierung wird eine ausgezeichnete Klebkraft auch bei hoch belasteten Verklebungen erreicht.



Geprüfte Klebeigenschaften


  • Geprüfte Wasserbeständigkeit D4 nach EN 204 (Prüfnummer: 50533042/3)

  • Wärmestandfestigkeit nach EN 14257 - Watt 91 (Prüfnummer: 505 33042/4)


Schnellhärtend


  • Schnelle Reaktionszeit mit hoher Anfangsfestigkeit bereits nach ca.15 Minuten.

  • Gewährleistet schnelle Weiterarbeit.


  • Transparente Aushärtung

  • Breites Haftspektrum

  • Nachträglich pulverbeschichtbar (30 Minuten /+200°C)

  • Schwach aufschäumend

  • Schleif- und überlackierbar

  • Witterungs- und alterungsbeständig

  • Natursteinverträglich

  • Silikon- und lösungsmittelfrei
Hinweis
  • Die Viskosität von 1-K-PUR-Klebstoffen ist bei Verarbeitung bei +15°C etwa doppelt so hoch als bei +25°C.

  • Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht aber in der Festigkeit!

  • Verklebung von Aluminium, Kupfer, Messing: Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; Diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben.

  • Pulverbeschichtete Werkstücke sollten grundsätzlich mit einem Oberflächen-Reiniger Typ 60 gereinigt werden, Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (wie z. B. Plasmaverfahren) nicht zuverlässig kleben.
  • ift Rosenheim: erreicht bei Holz-/Holz Verleimungen gemäß EN 204 die Beanspruchungsgruppe D4, Prüfbericht-Nr.: 505 33042/3

  • ift Rosenheim: erreicht bei Holz-/Holz Verleimungen gemäß DIN EN 14257 (WATT 91) eine Wärmestandfestigkeit von 10,5 N/mm², Prüfbericht-Nr.: 505 33042/4

  • Französische VOC-Emissionsklasse A+

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!