Motorversiegelung
Motorversiegelung - 1
Motorversiegelung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motorversiegelung

Versiegelung für Motoren und Motorräume von Fahrzeugen aller Art

  • Inhalt: 5 l
  • Geruch/Duft: Angenehm
  • Farbe: Violett
  • Chemische Basis: Wässrige Silikonlösung
  • pH-Wert / Bedingung: 7,5 / bei 20°C
  • Dichte / Bedingung: 1 g/cm³ / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 20°C
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893479005
5 l Angenehm Violett Wässrige Silikonlösung
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
Anwenderfreundlich


  • Nachpolieren ist nicht erforderlich

  • Kann auch auf feuchte Oberflächen aufgetragen werden


Lösemittelfrei


Fahrzeug kann direkt nach der Anwendung gestartet werden



Enthält Silikon


Frischt Kunststoffteile und Motor-bauteile auf und hinterlässt einen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.