Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, Linksgewinde Form CS
Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, Linksgewinde Form CS - 1
Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, Linksgewinde Form CS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelgelenk mit Federsicherung und Sicherungsbügel, Linksgewinde Form CS

DIN 71802, mit Federsicherung und Sicherungsbügel, Form CS, Linksgewinde, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Ausführung: Mit Federsicherung, Mit Sicherungsbügel
  • Form: CS
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • DIN: 71802

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kugelmitte Pfannenende Länge Kugelmitte Zapfenbund Zapfenlänge ab Bund Anzahl VE
Preis/VE
026860510
M5 22 mm 9 mm 10,2 mm
5 St.
026860612
M6 25 mm 11 mm 12,5 mm
5 St.
026861019
M10 35 mm 16 mm 20 mm
5 St.
026860816
M8 30 mm 13 mm 16,5 mm
5 St.