Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen
Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen - 1
Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkel-Einschraubverschraubung Stutzen

Für Zentralschmieranlage

  • Geeignet für Schlauchaußendurchmesser: 6 mm
  • Schlüsselweite: 11 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Geeignet für Schlauchaußen... Schlüsselweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0884606132
M8 x 1 kegelig 6 mm 11 mm Stahl
10 St.
0884606133
M10 x 1 kegelig 6 mm 11 mm Stahl
10 St.
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
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Hinweis

Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.