Schutzhelm Pro Tek Basic 4-Punkt

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm Pro Tek Basic 4-Punkt

  • Größe min./max.: 53 cm-62 cm
  • Innenausstattung Helm: 4-Punkt
  • EN-Norm: 397
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Werkstoff: PE - Polyethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe min./max. Innenausstattung Helm EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899200111
Weiß 53 cm-62 cm 4-Punkt 397
1 Stück
0899200110
Gelb 53 cm-62 cm 4-Punkt 397
1 Stück
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
  • Energieabsorbierende Form / Gitterstruktur

  • Robuste Ausführung mit Verstärkung im Helmdachbereich

  • Helmschale aus Polyäthylen (PE)

  • Optimaler Nackenschutz

  • Regenrinne für gezielten Wasserabfluss

  • Belüftungslöcher

  • 30 mm Stecktaschen für Gehörschutz-/Gesichtsschutz

  • Schweissband aus saugfähigem Vliesmaterial

  • Antiglide Kopfband

  • Pinlock-Verschluss für optimale Kopfanpassung