WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX  Holzschraube - 1
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX  Holzschraube - 2
WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX  Holzschraube - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜTOX Senkkopf Vollgewinde TX Holzschraube

WÜTOX – Holzbauschraube

  • Kopfform: Senkkopf
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
017604 35
4 mm 35 mm 8 mm 5 mm
500 St.
017604 40
4 mm 40 mm 8 mm 5 mm
500 St.
017604 45
4 mm 45 mm 8 mm 5 mm
500 St.
017604 50
4 mm 50 mm 8 mm 5 mm
500 St.
017605 40
5 mm 40 mm 10 mm 6 mm
500 St.
017604540
4,5 mm 40 mm 9 mm 6 mm
500 St.
017604545
4,5 mm 45 mm 9 mm 6 mm
500 St.
017604550
4,5 mm 50 mm 9 mm 6 mm
250 St.
017605 30
5 mm 30 mm 10 mm 6 mm
500 St.
017605 35
5 mm 35 mm 10 mm 6 mm
500 St.
017603 16
3 mm 16 mm 6 mm 3 mm
1000 St.
017603 20
3 mm 20 mm 6 mm 3 mm
1000 St.
017603 25
3 mm 25 mm 6 mm 3 mm
1000 St.
017603 30
3 mm 30 mm 6 mm 3 mm
1000 St.
017603 35
3 mm 35 mm 6 mm 3 mm
1000 St.
017603 40
3 mm 40 mm 6 mm 3 mm
500 St.
017603516
3,5 mm 16 mm 7 mm 4 mm
1000 St.
017603520
3,5 mm 20 mm 7 mm 4 mm
1000 St.
017603525
3,5 mm 25 mm 7 mm 4 mm
1000 St.
017603530
3,5 mm 30 mm 7 mm 4 mm
1000 St.
017603535
3,5 mm 35 mm 7 mm 4 mm
1000 St.
017604 16
4 mm 16 mm 8 mm 5 mm
1000 St.
017604 20
4 mm 20 mm 8 mm 5 mm
1000 St.
017604 25
4 mm 25 mm 8 mm 5 mm
1000 St.
017604 30
4 mm 30 mm 8 mm 5 mm
500 St.
017605 20
5 mm 20 mm 10 mm 6 mm
500 St.
017605 25
5 mm 25 mm 10 mm 6 mm
500 St.
017605 50
5 mm 50 mm 10 mm 6 mm
250 St.
017605 60
5 mm 60 mm 10 mm 6 mm
250 St.
017606 50
6 mm 50 mm 12 mm 6 mm
250 St.
017606 60
6 mm 60 mm 12 mm 6 mm
200 St.
017604520
4,5 mm 20 mm 9 mm 6 mm
1000 St.
017604525
4,5 mm 25 mm 9 mm 6 mm
1000 St.
017604530
4,5 mm 30 mm 9 mm 6 mm
500 St.
017604535
4,5 mm 35 mm 9 mm 6 mm
500 St.
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
Einganggewinde Dm 3,0 – 4,5 mm / L ≤ 35mm


  • Sauberes Einschrauben

  • Mehr Gewindegängen bei kurzen Längen


Grobgang-Gewinde Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40mm


  • Geringeres Überdrehen der Schraube in weichen Holzwerkstoffen

  • Rascheres Verschrauben als beim Einganggewinde - Führt zu bis zu 20 % Zeitersparnis

  • Die spezielle Kunststoffgleitbeschichtung vermindert zusätzlich das Einschraubdrehmoment


Schraubenspitze


  • Scharfe Spitze mit zusätzlichen Fräs-Rippen

  • Punktgenau und sicher auch bei Holz Laminat Platten

  • Durch die zusätzlichen Fräs-Rippen geringere Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich


Glatter Senkkopf


  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


Frästaschenkopf ab Dm ≥5mm/L ≥50mm


  • Für sauberes Versenken im Holz

  • Für Holz und Metall-Beschläge geeignet


TX - Antrieb


  • Kein Taumelschlag, optimale Zentrierung und höhere Standzeiten.

  • Von 3,5 mm bis 5 mm Dm nur ein Bit ( TX 20) notwendig


Oberfläche


  • Verzinkt blau passiviert

  • Höhere Schichtdicke ab Dm 4 x 20mm , min. 8µm ( A3K)

  • Chrom VI frei


Verpackung


  • Neue rot - weiß - rote Orsy-Regal-fähige Verpackung

  • Für leichtere Entnahme der Schrauben von vorne und seitlich zu öffnen


Leistungsnachweis


  • Bauprodukt mit CE Kennzeichnung

  • Statische Werte nach EN 14592 mit Leistungserklärung

  • Kontrollierte Qualität, statisch rechenbar

  • Kopfkennzeichnung W zur leichteren Identifizierbarkeit
Hinweis

Schrauben sind nicht geeignet für direkt bewitterte Anwendungen und Anwendungen in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich.

Bauprodukt nach CE - EN 14592 LE.