Ausblaspistole

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ausblaspistole

Mit Standard-Kurzdüse

  • Ausführung: 0° gerade
  • Rohrlänge: 33 mm
  • Luftverbrauch: 330 l/min
  • Düsen Bohrungsdurchmesser: 1,5 mm
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Werkstoff: Aluminiumdruckguss
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
Art.-Nr. Ausführung Rohrlänge Luftverbrauch Düsen Bohrungsdurch... Anzahl VE
Preis/VE
071492113
0° gerade 33 mm 330 l/min 1,5 mm
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
  • Werkstoff: Aluminiumguss

  • Kupplungsstecker aus Messing mit 1/4”-Anschluss