Ringzunge isoliert, easy entry

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ringzunge isoliert, easy entry

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -15 bis 75 °C
  • Isoliermaterial: PVC

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Flanschloch Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
05587502
0.5-1.5 mm² Rot M4 -15 bis 75 °C
100 St.
05587521
1.5-2.5 mm² Blau M4 -15 bis 75 °C
100 St.
05587501
0.5-1.5 mm² Rot M3 -15 bis 75 °C
100 St.
05587505
0.5-1.5 mm² Rot M8 -15 bis 75 °C
100 St.
05587506
0.5-1.5 mm² Rot M10 -15 bis 75 °C
100 St.
05587503
0.5-1.5 mm² Rot M5 -15 bis 75 °C
100 St.
05587530
4-6 mm² Gelb M10 -15 bis 75 °C
100 St.
05587524
1.5-2.5 mm² Blau M8 -15 bis 75 °C
100 St.
05587529
4-6 mm² Gelb M8 -15 bis 75 °C
100 St.
05587525
1.5-2.5 mm² Blau M10 -15 bis 75 °C
100 St.
05587527
4-6 mm² Gelb M5 -15 bis 75 °C
100 St.
05587528
4-6 mm² Gelb M6 -15 bis 75 °C
100 St.
05587522
1.5-2.5 mm² Blau M5 -15 bis 75 °C
100 St.
05587526
4-6 mm² Gelb M4 -15 bis 75 °C
100 St.
05587504
0.5-1.5 mm² Rot M6 -15 bis 75 °C
100 St.
05587523
1.5-2.5 mm² Blau M6 -15 bis 75 °C
100 St.
05587520
1.5-2.5 mm² Blau M3,5 -15 bis 75 °C
100 St.
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
  • Werkstoff: Kupfer

  • Auflage galvanisch verzinnt

  • Nennspannung max. 600 V

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • RoHS-Konform