Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo - 1
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo - 2
Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Präzisions-Holzspiralbohrer HSCo

Für Hartholz, Holz und Kunststoffe. Der Hartholzprofi für optimale Zentrierung und Spanabfuhr.

  • Schneidstoff: HSCo

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0650810400
4 mm 75 mm 20 mm 4 mm
5 Stück
0650810300
3 mm 61 mm 15 mm 3 mm
5 Stück
0650810900
9 mm 125 mm 45 mm 9 mm
1 Stück
0650811000
10 mm 133 mm 50 mm 10 mm
1 Stück
0650810500
5 mm 86 mm 25 mm 5 mm
5 Stück
0650810600
6 mm 93 mm 30 mm 6 mm
0650810800
8 mm 117 mm 40 mm 8 mm
0650810700
7 mm 109 mm 35 mm 7 mm
0650811100
11 mm 142 mm 55 mm 10 mm
1 Stück
0650811200
12 mm 151 mm 60 mm 10 mm
1 Stück
0650811400
14 mm 160 mm 70 mm 10 mm
1 Stück
0650811600
16 mm 178 mm 80 mm 10 mm
1 Stück
0650811800
18 mm 178 mm 90 mm 10 mm
1 Stück
0650812000
20 mm 178 mm 100 mm 10 mm
1 Stück
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
Präzisionsgeschliffene Zentrierspitze mit zwei Vorschneidern


Optimale Zentrierung für hervorragende Bohrlochgüte



Spezielle Nutengeometrie und Doppelfase


Optimale Spanabfuhr und Stabilität im Bohrprozess



Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte


Exakteres Bohrverhalten



Messerartig geschliffene Schneiden


Schnelles und exaktes Bohren



Doppelfase


  • Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)

  • Überdurchschnittliche Stabilität des Bohrers