Klebedichtband EURASOL®
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> - 1
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> - 2
Klebedichtband EURASOL<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebedichtband EURASOL®

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebeband für luft– und winddichte Verklebungen

  • Trägermaterial: PE-Folie mit Gittergewebe
  • Klebstoffbasis: Acrylat-Dispersion
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 50 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • UV-Beständigkeit: 3 Monate
  • Lösemittelfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite Länge Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0992700050
Weiß (Trägermaterial) 60 mm 25 m 99 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
0992700200
Weiß (Trägermaterial) 200 mm 25,0 m 24 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
1 St.
0992701050
Weiß (Trägermaterial) 50 mm 25 m 24 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
5 St.
0992700052
Schwarz 50 mm 25 m 24 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
10 St.
0992701055
Weiß (Trägermaterial) 50 mm 50 m 24 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
12 St.
0992700054
Schwarz 60 mm 25 m 24 Monate / in geschlossener Verpackung bei Normalklima
22 St.
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
Geprüfte Alterungsbeständigkeit


  • Maximale Sicherheit bei Blower–Door–Prüfungen

  • Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung


Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung


Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung



Flexibles Trägermaterial


Passt sich sehr gut Durchdringungen an



Lösemittelfrei

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett–, span– und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

  • Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel

  • Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114

  • ENeV

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.