Anschlussverschraubung für Isolierwellrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlussverschraubung für Isolierwellrohr

  • Farbe: Grau
  • Passend für Nennweite: 13 mm
  • Anschlussgewinde (PG): PG 11
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 80 °C
  • Schutzart IP: IP 67
  • Werkstoff: PA - Polyamid
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
Art.-Nr. Farbe Passend für Nennweite Anschlussgewinde (PG) Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
077199813
Grau 13 mm PG 11 -25 bis 80 °C
10 St.
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
Geprüft nach ADR/GGVS