Stoßverbinder isoliert, easy entry

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stoßverbinder isoliert, easy entry

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -35 bis 75 °C
  • Isoliermaterial: PVC

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
05587541
1.5-2.5 mm² Blau 26 mm -35 bis 75 °C
100 St.
05587540
0.5-1.5 mm² Rot 26 mm -35 bis 75 °C
100 St.
05587542
4-6 mm² Gelb 30 mm -35 bis 75 °C
100 St.
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
  • Werkstoff: Kupfer

  • Auflage galvanisch verzinnt

  • Nennspannung max. 600 V

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • RoHS-Konform