Alu-Stufenstehleiter
Alu-Stufenstehleiter - 1
Alu-Stufenstehleiter - 2
Alu-Stufenstehleiter - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alu-Stufenstehleiter

Beidseitig begehbar

  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Blank
  • Holmabmessung: 84.6 mm x 20.2 mm
  • Stufenabstand: 230 mm
  • Stufentiefe: 87 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Normen: EN 131

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Stufen Länge Breite (unten) / Breite (oben) Schrittlänge Anzahl VE
Preis/VE
0962931504
2 x 4 0,96 m 0.45/0.34 m 0,92 m
1 St.
0962931505
2 x 5 1,19 m 0.47/0.34 m 1,05 m
1 St.
0962931507
2 x 7 1,65 m 0.52/0.34 m 1,42 m
1 St.
0962931503
2 x 3 0,73 m 0.43/0.34 m 0,73 m
1 St.
0962931509
2 x 9 2,11 m 0.57/0.34 m 1,77 m
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
Robust, hohe Verwindungssteifigkeit


  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten

  • Zusätzliche Aussteifungsstreben im oberen und unteren Leiterbereich


Sehr gute Durchbiegestabilität


Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Trittsicherheit


Geriffelte, 87 mm tiefe Stufen