Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV - 1
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV - 2
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 110 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 120 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.: -10-1 %
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Temperatureinsatzbereich min.: -55 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min.: -10 %
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) max.: 1 %

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Adern Drahtquerschnitt min./max. Ausführung Drahtquerschnitt min. Anzahl VE
Preis/VE
097530025
4 STK 6-25 mm² Ohne Verbinder 6 mm²
1 St.
097530050
4 STK 25-50 mm² Ohne Verbinder 25 mm²
1 St.
0975300506
5 STK 1,5-6 mm² Mit Schraubverbinder 1.5 mm²
1 St.
0975300535
5 STK 10-35 mm² Mit Schraubverbinder 10 mm²
1 St.
0975300516
5 STK 2,5-16 mm² Mit Schraubverbinder 2.5 mm²
1 St.
097530010
4 STK 1,5-10 mm² Ohne Verbinder 1.5 mm²
1 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Schlanke Bauweise


Geringer Platzbedarf



Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen



Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften

Geprüft nach DIN VDE 0278 Teil 1/2 und Teil 3/2