Nadelentroster Druckluft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nadelentroster Druckluft

  • Betriebsdruck max.: 6 bar
  • Schlagzahl max.: 4000 U/min(rpm)
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Luftverbrauch: 120 l/min
  • Vibration: 7 m/s²
  • Produktgewicht (per Stück): 1300 g
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
Art.-Nr. Betriebsdruck max. Schlagzahl max. Anschlussgewinde Luftverbrauch Anzahl VE
Preis/VE
07035615
6 bar 4000 U/min(rpm) 1/4 Zoll 120 l/min
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
  • Zum Entfernen von Rost, Schlacke, Farbresten etc

  • Nicht zum Entrosten von Dünnblechen geeignet

  • 12 Nadeln á 3 mm

  • 2 Jahre Garantie