Kunststoff-Kabelleertrommel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Kabelleertrommel

3 Schutzkontaktsteckdosen 250 V mit Sicherheitsklappdeckeln

  • Kabeltyp: Unbestückt (nur für 1,5 mm² ausgelegt)
  • Ausführung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Schutzart IP: Abhängig von der Leitungsbestückung
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Länge x Breite x Höhe: 290 x 210 x 395 mm
  • Überhitzungsschutz: Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz gemäß VDE 0620
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
Art.-Nr. Kabeltyp Ausführung Nennstrom Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
0774100000
Unbestückt (nur für 1,5 mm² ausgelegt) 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V 16 A 250 V/AC
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
  • Trommelkörper aus Spezialkunststoff

  • Großzügig dimensionierter, schwenkbarer Drehkurbelgriff

  • Neuartige Steckeraufnahme

  • Feststellbremse mit "Auf–/Zu-Schalter"

  • Made in Germany
Hinweis

Thermoschutzschalter mit Freiauslösung, nach Abkühlung von Hand rücksetzbar.