Betonschraube mit Panhead W-BS/S
Betonschraube mit Panhead W-BS/S - 1
Betonschraube mit Panhead W-BS/S - 2
Betonschraube mit Panhead W-BS/S - 3
Betonschraube mit Panhead W-BS/S - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube mit Panhead W-BS/S

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten, Stahl verzinkt

  • Bohrlochtiefe (h 1,1): 40 mm
  • Setztiefe (h nom1): 35 mm
  • Innenantrieb: TX30
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübelgröße Gewindedurchm... Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix 1) Anzahl VE
Preis/VE
5929146025
6 mm 7,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929146045
6 mm 7,5 mm 80 mm 45 mm
100 St.
5929146065
6 mm 7,5 mm 100 mm 65 mm
100 St.
5929146015
6 mm 7,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929145005
5 mm 6,5 mm 40 mm 5 mm
100 St.
5929145015
5 mm 6,5 mm 50 mm 15 mm
100 St.
5929145025
5 mm 6,5 mm 60 mm 25 mm
100 St.
5929146005
6 mm 7,5 mm 40 mm 5 mm
100 St.
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
Äußerst flexibel in der Anwendung


Drei Verankerungstiefen (Größe 6 – 14) und eine große Typenvielfalt



  • Hohe Traglasten

  • Kleine Achs- und Randabstände durch sehr geringe Spreizwirkung

  • Sehr schnelle und einfache Montage

  • Kein Montagedrehmoment erforderlich

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten
Hinweis

Wir empfehlen ab der Größe 8 die Montage mit einem passenden Tangentialschlagschrauber durchzuführen.


Werden mehrere Dübel in Lastrichtung hintereinander angeordnet, wird bei Querlast nur ein Dübel angesetzt.

ETA-16/0043 für Einzelbefestigung


Option 1, gerissener und ungerissener Beton (Größe 6)



ETA-16/0128 für Mehrfachbefestigung


Beton (Größe 5 und 6)


Spannbeton-Hohlplattendecken (Größe 6)



Feuerwiderstand


R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020 (in den Zulassungen enthalten)