Schublade

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schublade

Mit integriertem Vollauszug und integrierter Griffleiste aus Aluminium

  • Baubreite: 1112 mm
  • Bautiefe: 450 mm
  • Traglast: 70 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Bauhöhe Produktgewicht (per Stück) Baubreite Anzahl VE
Preis/VE
0963010446
VSMD46 90 mm 9,200 kg 1112 mm
1 St.
0963010447
VSMD47 120 mm 17,900 kg 1112 mm
1 St.
0963010448
VSMD48 180 mm 12,200 kg 1112 mm
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
  • Mit Beschriftungsfeld

  • Blende aus Aluminium