Bauschlüssel Zinkdruckguss

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauschlüssel Zinkdruckguss

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Lackiert
  • Innenantrieb: IS3
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0688190200
Zinkdruckguss Lackiert IS3
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
Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung


Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder.



Konischer Vierkant-Dorn von ■ 6 - 10 mm


Die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden.



Sechskant-Schlüssel SW 3


Kein separater Winkelschraubendreher notwendig.



Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss.



Mit integriertem Flaschenöffner.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!