Alufelgenreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alufelgenreiniger

Spezialreinigungsmittel zum Lösen starker Verschmutzungen auf (Alu-) Felgen, Fliesen und zur Flugrostentfernung. Schnelltrennend und abscheidefreundlich.

  • Chemische Basis: Amidosulfonsäure
  • Farbe: Rot
  • Dichte / Bedingung: 1,09 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 48 Monate
  • Phosphorsäurefrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde pH-Wert / Bedingung Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893026025
25 l Kanister <1 / im Konzentrat Amidosulfonsäure
1 St.
0893026500
500 ml Sprühflasche Amidosulfonsäure
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
3 Einsatzgebiete


Ein Reinigungsprodukt für 3 verschiedene Anwendungen. Je nach Verdünnung für Felgen,


Fliesen und zur Flugrostentfernung geeignet.



Gerätetauglich


Verarbeitung in Hochdruck-reinigern möglich. Für die manuelle Reinigung ist auch eine 500 ml


Sprühflasche erhältlich.



Produktüberwachung**



Gemäß OECD* leicht abbaubar. Beeinträchtigt nicht die Wirkungs weise von Leichtflüssigkeits abscheidern.



* OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development

Hinweis

Bei der Reinigung von Aluminium- und Spezialfelgen Vorschriften des Herstellers beachten! Für gute


Belüftung sorgen. Wir empfehlen beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe zu tragen. Nicht


gemeinsam mit lösemittelhaltigen (kohlenwasserstoff haltigen) sowie herkömmlichen, marktüblichen Reinigungsmittel in den Leichtfl üssigkeitsabscheider gelangen lassen, da sich sonst stabile Emulsionen bilden können. Nicht auf heißen Oberflächen verwenden!



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.Vorversuche erforderlich.

**Gelistete Reiniger entsprechen folgenden Vorschriften bzw. Regelwerken


- BGBL. Nr. 239/1987 Abbauarbeit bestimmter Waschmittelinhaltsstoffe und Bestimmung des Phosphatgehaltes


- ÖNORM B 5104 für Kaltreiniger


- ÖNORM B 5105 für Tensidreiniger


- ÖNORM B 5106 für Reinigungs- und Pfl egemittel, die sich zur Verwendung in Waschwasserrecyclinganlagen (nach ÖNORM B 5107) eignen