Brandschutzkitt intumeszierend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzkitt intumeszierend

Zur brandschutztechnischen Kabelabschottung von Öffnungen im Innenbereich.

  • Gebinde: Kartusche
  • Inhalt: 310 ml
  • Feuerwiderstandsklasse: EI120
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
Art.-Nr. Gebinde Inhalt Feuerwidersta... Anzahl VE
Preis/VE
0893305812
Kartusche 310 ml EI120
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
Eine intumeszierende, pastöse Masse auf Acrylatbasis. Einfaches Abschottungssystem für Bauteilöffnungen bis 100 x 100 mm oder Ø 113 mm.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120

  • Schnelle und einfache Montage

  • Nachinstallation jederzeit möglich

  • Besonders geeignet für kleine oder schwer zugängliche und unregelmäßige Öffnungen
Hinweis

Bei Verwendung als brandschutzklassifizierte Abschottungen sind die Würth ETA 18/0803 und die Montageanleitung zu beachten.

Europäische Technische Bewertung ETA 18/0803