Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schubladen-Einteilungs-Set BASIC US/USK, 12-fach

Trennblech-Satz für WUS/WUSK Werkbänke und US/USK Schubladenschränke ermöglicht eine übersichtliche Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • Farbe: Aluminiumgrau
  • Werkstoff: Stahl/Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Produktgewicht (per Stück) Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0957507203
40 mm 2790 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957507204
70 mm 2900 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
1 St.
0957507205
100 mm 1500 g Aluminiumgrau Stahl/Aluminium
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
Unterteilung in 12 Fächer



Bestehend aus:


  • 2 x Fachschiene Länge 525 mm

  • 9 x Fachteiler Länge 145 mm