Anschluss mit Außengewinde (Male Insert)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschluss mit Außengewinde (Male Insert)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rohr Außengewinde Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
9501002577
19 mm 11/16 in 7 g
2 St.
9501002578
9,53 mm 5/8 in 2 g
2 St.
9501002579
12,7 mm 3/4 in 3 g
2 St.
9501002580
16 mm 7/8 in 4 g
2 St.
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
​LOKRING Aluminium O-Ring Reparaturanschlüsse »Male Insert« mit Überwurf (Außengewinde).