Akku-Handkreissäge HKS 18-A
Akku-Handkreissäge HKS 18-A - 1
Akku-Handkreissäge HKS 18-A - 2
Akku-Handkreissäge HKS 18-A - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Handkreissäge HKS 18-A

Kraftvolle und handliche Akku-Handkreissäge für schnelle und präzise Schnitte. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl max.: 3400 U/min(rpm)
  • Geeignet für Bohrungsdurchmesser: 20 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 165 mm
  • Schnitttiefe bei 90 Grad max.: 57 mm
  • Schnitttiefe bei 45 Grad max.: 42 mm
  • Grundplattenlänge x Grundplattenbreite: 252 x 194 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 4 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör
  • Akku-/Batterieanzahl: 0 Stck
  • Akku-/Batteriekapazität: 0 Ah
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufdrehzahl max. Geeignet für Bohrungsdurch... Sägeblattdurc... Anzahl VE
Preis/VE
570051301
18 V/DC 3400 U/min(rpm) 20 mm 165 mm
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
Staubarmes Arbeiten


Mittels Universalanschlussmuffe kann ein Industriesauger am mitgelieferten Absaugadapter angeschlossen werden.



Für präzise Schnitte bestens geeignet


Die robuste Aluminiumfußplatte, in Kombination mit der passenden Führungsschiene und dem mitgelieferten Parallelanschlag, ermöglicht präzise Schnitte.



Schneller Sägeblatt-Stopp


Elektrische Bremsfunktion



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


Ausleuchtung des Sägeblatteintauchbereiches durch integrierte LED-Leuchte



Einfacher und schneller Sägeblattwechsel


Dank der Spindelarretierung und dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel im Handgriff kann das Sägeblatt schnell gewechselt werden.