Wärmeschrumpfende Endkappe
Wärmeschrumpfende Endkappe - 1
Wärmeschrumpfende Endkappe - 2
Wärmeschrumpfende Endkappe - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfende Endkappe

  • Wanddicke geschrumpft: 2,3 mm
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 12 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 110 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 120 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.: -10-15 %
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Temperatureinsatzbereich min.: -55 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min.: -10 %
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) max.: 15 %

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Geeignet für Kabeldurchmesser Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Anzahl VE
Preis/VE
0975301101
12/4 4 - 8 mm 12 mm 4 mm
10 St.
0975301102
20/7,5 8 - 16 mm 20 mm 7,5 mm
5 St.
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
  • Innenseite mit Heißschmelzkleber beschichtet

  • Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften
Hinweis

Nicht für spannungsführende Kabel und Leitungen geeignet