Schraubanker W-SA 7,5 TYP I

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubanker W-SA 7,5 TYP I

Zur Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Typ I Innengewindeanker M8/M10, Stahl verzinkt.
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0901087501
50 St.
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
  • Verankerung durch Formschluss

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden

  • Schnelle und einfache Montage bzw. Demontage durch Eindrehen oder Herausdrehen des Schraubankers
  • Europäische Technische Zulassung ETA-05/0012: Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton

  • Feuerwiderstand (Verankerungsgrund: Beton C20/25 bis C50/60): R30, R60, R90, R120: Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-05/0012 enthalten)