Passfeder Hohe Form
Passfeder Hohe Form - 1
Passfeder Hohe Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Passfeder Hohe Form

DIN 6885 Stahl C 45 K blank Form A

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • DIN: 6885
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 131 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Höhe Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0410140975
14 mm 9 mm 75 mm Stahl
100 Stück
0410140980
14 mm 9 mm 80 mm Stahl
50 Stück
0410149100
14 mm 9 mm 100 mm Stahl
25 Stück
0410140990
14 mm 9 mm 90 mm Stahl
50 Stück
0410181150
18 mm 11 mm 50 mm Stahl
25 Stück
0410181160
18 mm 11 mm 60 mm Stahl
25 Stück
0410181163
18 mm 11 mm 63 mm Stahl
25 Stück
0410181180
18 mm 11 mm 80 mm Stahl
25 Stück
0410181190
18 mm 11 mm 90 mm Stahl
25 Stück
0410201280
20 mm 12 mm 80 mm Stahl
25 Stück
0410060636
6 mm 6 mm 36 mm Stahl
200 Stück
0410060640
6 mm 6 mm 40 mm Stahl
200 Stück
0410060645
6 mm 6 mm 45 mm Stahl
200 Stück
0410020210
2 mm 2 mm 10 mm Stahl
100 Stück
0410030310
3 mm 3 mm 10 mm Stahl
100 Stück
0410030314
3 mm 3 mm 14 mm Stahl
100 Stück
0410030315
3 mm 3 mm 15 mm Stahl
500 Stück
0410030316
3 mm 3 mm 16 mm Stahl
100 Stück
0410030320
3 mm 3 mm 20 mm Stahl
100 Stück
0410040410
4 mm 4 mm 10 mm Stahl
100 Stück
0410040412
4 mm 4 mm 12 mm Stahl
100 Stück
0410040414
4 mm 4 mm 14 mm Stahl
100 Stück
0410040416
4 mm 4 mm 16 mm Stahl
100 Stück
0410040418
4 mm 5 mm 18 mm Stahl
100 Stück
0410040420
4 mm 5 mm 20 mm Stahl
100 Stück
0410040430
4 mm 4 mm 30 mm Stahl
100 Stück
0410047632
4,76 mm 4,76 mm 32 mm Stahl
100 Stück
0410050510
5 mm 5 mm 10 mm Stahl
100 Stück
0410050514
5 mm 5 mm 14 mm Stahl
100 Stück
0410050512
5 mm 5 mm 12 mm Stahl
100 Stück
0410050516
5 mm 5 mm 16 mm Stahl
100 Stück
0410050515
5 mm 5 mm 15 mm Stahl
100 Stück
0410050528
5 mm 5 mm 28 mm Stahl
100 Stück
0410050518
5 mm 5 mm 18 mm Stahl
100 Stück
0410050530
5 mm 5 mm 30 mm Stahl
100 Stück
0410050532
5 mm 5 mm 32 mm Stahl
100 Stück
0410050536
5 mm 5 mm 36 mm Stahl
100 Stück
0410050540
5 mm 5 mm 40 mm Stahl
100 Stück
0410050550
5 mm 5 mm 50 mm Stahl
100 Stück
0410060614
6 mm 6 mm 14 mm Stahl
100 Stück
0410060616
6 mm 6 mm 16 mm Stahl
100 Stück
0410060618
6 mm 6 mm 18 mm Stahl
100 Stück
0410060620
6 mm 6 mm 20 mm Stahl
100 Stück
0410060625
6 mm 6 mm 25 mm Stahl
100 Stück
0410060630
6 mm 6 mm 30 mm Stahl
100 Stück
0410060628
6 mm 6 mm 28 mm Stahl
100 Stück
0410060635
6 mm 6 mm 35 mm Stahl
500 Stück
0410060632
6 mm 6 mm 32 mm Stahl
200 Stück
0410060650
6 mm 6 mm 50 mm Stahl
200 Stück
0410060670
6 mm 6 mm 70 mm Stahl
100 Stück
0410060663
6 mm 6 mm 63 mm Stahl
100 Stück
041008 120
8 mm 7 mm 120 mm Stahl
50 Stück
0410080725
8 mm 7 mm 25 mm Stahl
200 Stück
0410080722
8 mm 7 mm 22 mm Stahl
200 Stück
0410080730
8 mm 7 mm 30 mm Stahl
200 Stück
0410080728
8 mm 7 mm 28 mm Stahl
100 Stück
0410080732
8 mm 7 mm 32 mm Stahl
200 Stück
0410080736
8 mm 7 mm 36 mm Stahl
200 Stück
0410080740
8 mm 7 mm 40 mm Stahl
200 Stück
0410080745
8 mm 7 mm 45 mm Stahl
200 Stück
0410080750
8 mm 7 mm 50 mm Stahl
200 Stück
0410080760
8 mm 7 mm 60 mm Stahl
200 Stück
0410080756
8 mm 7 mm 56 mm Stahl
200 Stück
0410080765
8 mm 7 mm 65 mm Stahl
200 Stück
0410080775
8 mm 7 mm 75 mm Stahl
200 Stück
0410080770
8 mm 7 mm 70 mm Stahl
200 Stück
0410080780
8 mm 7 mm 80 mm Stahl
200 Stück
0410087100
8 mm 7 mm 100 mm Stahl
100 Stück
041010 110
10 mm 8 mm 110 mm Stahl
50 Stück
0410100820
10 mm 8 mm 20 mm Stahl
100 Stück
0410100822
10 mm 8 mm 22 mm Stahl
100 Stück
0410100828
10 mm 8 mm 28 mm Stahl
100 Stück
0410100825
10 mm 8 mm 25 mm Stahl
100 Stück
0410100830
10 mm 8 mm 30 mm Stahl
100 Stück
0410100832
10 mm 8 mm 32 mm Stahl
100 Stück
0410100850
10 mm 8 mm 50 mm Stahl
100 Stück
0410100860
10 mm 8 mm 60 mm Stahl
100 Stück
0410100856
10 mm 8 mm 56 mm Stahl
100 Stück
0410100863
10 mm 8 mm 63 mm Stahl
100 Stück
0410100870
10 mm 8 mm 70 mm Stahl
100 Stück
0410100880
10 mm 8 mm 80 mm Stahl
100 Stück
0410108100
10 mm 8 mm 100 mm Stahl
100 Stück
0410120820
12 mm 8 mm 20 mm Stahl
50 Stück
0410120828
12 mm 8 mm 28 mm Stahl
50 Stück
0410120825
12 mm 8 mm 25 mm Stahl
50 Stück
0410120832
12 mm 8 mm 32 mm Stahl
50 Stück
0410120830
12 mm 8 mm 30 mm Stahl
50 Stück
0410120835
12 mm 8 mm 35 mm Stahl
100 Stück
0410120836
12 mm 8 mm 36 mm Stahl
50 Stück
0410120845
12 mm 8 mm 45 mm Stahl
50 Stück
0410120840
12 mm 8 mm 40 mm Stahl
50 Stück
0410120856
12 mm 8 mm 56 mm Stahl
25 Stück
0410120850
12 mm 8 mm 50 mm Stahl
50 Stück
0410120860
12 mm 8 mm 60 mm Stahl
25 Stück
0410120863
12 mm 8 mm 63 mm Stahl
25 Stück
0410120870
12 mm 8 mm 70 mm Stahl
25 Stück
0410120880
12 mm 8 mm 80 mm Stahl
25 Stück
0410120890
12 mm 8 mm 90 mm Stahl
25 Stück
0410140923
14 mm 9 mm 23 mm Stahl
100 Stück
0410140936
14 mm 9 mm 36 mm Stahl
50 Stück
0410140932
14 mm 9 mm 32 mm Stahl
50 Stück
0410140950
14 mm 9 mm 50 mm Stahl
50 Stück
0410140945
14 mm 9 mm 45 mm Stahl
50 Stück
0410140960
14 mm 9 mm 60 mm Stahl
25 Stück
0410140956
14 mm 9 mm 56 mm Stahl
25 Stück
0410140963
14 mm 9 mm 63 mm Stahl
25 Stück
0410140970
14 mm 9 mm 70 mm Stahl
50 Stück
0410181170
18 mm 11 mm 70 mm Stahl
25 Stück
0410149120
14 mm 9 mm 120 mm Stahl
50 Stück
0410080785
8 mm 7 mm 85 mm Stahl
100 Stück
0410080718
8 mm 7 mm 18 mm Stahl
200 Stück
0410080720
8 mm 7 mm 20 mm Stahl
200 Stück
0410080763
8 mm 7 mm 63 mm Stahl
200 Stück
0410100836
10 mm 8 mm 36 mm Stahl
100 Stück
0410100840
10 mm 8 mm 40 mm Stahl
100 Stück
0410100845
10 mm 8 mm 45 mm Stahl
100 Stück
0410040425
4 mm 4 mm 25 mm Stahl
100 Stück
0410050520
5 mm 5 mm 20 mm Stahl
100 Stück
0410050522
5 mm 5 mm 22 mm Stahl
100 Stück
041006 100
6 mm 6 mm 100 mm Stahl
100 Stück
0410050525
5 mm 5 mm 25 mm Stahl
100 Stück
0410060622
6 mm 6 mm 22 mm Stahl
100 Stück
0410050570
5 mm 5 mm 70 mm Stahl
100 Stück
0410060612
6 mm 6 mm 12 mm Stahl
100 Stück
0410080790
8 mm 7 mm 90 mm Stahl
50 Stück
041012 150
12 mm 8 mm 150 mm Stahl
25 Stück
0410030332
3 mm 3 mm 32 mm Stahl
100 Stück
0410140940
14 mm 9 mm 40 mm Stahl
50 Stück
0410030312
3 mm 3 mm 12 mm Stahl
100 Stück
0410140928
14 mm 9 mm 28 mm Stahl
100 Stück
0410100875
10 mm 8 mm 75 mm Stahl
100 Stück