Mehrzweckbohrer Glas

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrzweckbohrer Glas

  • Werkzeugaufnahme: Zylinderschaft

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
064120 6
6 mm 65 mm 35 mm 5 mm
1 St.
064120 5
5 mm 65 mm 35 mm 4,5 mm
1 St.
064120 8
8 mm 70 mm 40 mm 6 mm
1 St.
064120 4
4 mm 65 mm 35 mm 4 mm
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
  • Mit zylindrischem Schaft

  • Materialschneide: Hartmetall
Hinweis

Beim Bohren Schlagwerk ausschalten!



Niedrige Drehzahlen und ausreichende Kühlung erhöhen die Bohrerergebnisse.