Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage - 1
Leichtmetall-Wasserwaage - 2
Leichtmetall-Wasserwaage - 3
Leichtmetall-Wasserwaage - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leichtmetall-Wasserwaage

Stabiles, verwindungsarmes Rechteckprofil mit glatten Seitenflächen

  • Höhe: 20 mm
  • Breite: 50 mm
  • Messgenauigkeit (pro Länge): 0.5 mm/m
  • Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge): 0.75 mm/m
  • Messgenauigkeit Grad: 0,029 Grad/degree
  • Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad: 0.043 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Breite Messgenauigkeit (pro Länge) Anzahl VE
Preis/VE
0714644220
200 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644212
120 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644210
100 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644218
180 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644202
20 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644203
30 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644204
40 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644205
50 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644206
60 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
1 St.
0714644208
80 cm 20 mm 50 mm 0.5 mm/m
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
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer


Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen



Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen


Fluoriszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung



Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung


Rote elektrostatische Pulverbeschichtung



Hohe Genauigkeit


Stabiles Leichtmetallprofil mit gefräster Messfläche (bis 120 cm)