Lochsäge mit HM Wendemesser

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochsäge mit HM Wendemesser

Hartmetallfräser

  • Bohrtiefe: 60 mm
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Anzahl Schneiden Bohrtiefe Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0632400268
68 mm 4 Stck 60 mm Holz
1 Stück
0632400260
60 mm 3 Stck 60 mm Holz
1 Stück
0632400280
80 mm 3 Stck 60 mm Holz
1 Stück
0632400212
120 mm 3 Stck 60 mm Holz
1 Stück
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
  • Äusserst robuster Fräser, dadurch hohe Laufruhe

  • Ausgestattet mit High Tech Hartmetall-Wendeschneid platten, wie sie üblicherweise in der Metallbearbeitung Verwendung finden

  • Die Schneidplatten sind drehbar und wechselbar

  • Enorm hohe Standzeit („Dieses Produkt geht nicht kaputt“)

  • Durch die spezielle Schneidengeometrie sind Bohrungen in alle Holzplatten (HDF, MDF, OSB, MFP, Mehrschichtplatten, ...) und auch Kunststoffplatten möglich

  • Das erzeugte Bohrloch ist exakt und ist damit auf den Einbau von Hohlwanddosen, Kabeldurchführungen und E-Spots geeignet

  • Der integrierte Randsenker (Abb.2) lässt den Rand der Dose in der gebohrten Platte verschwinden, sodass später alles plan montiert werden kann. Randversenker nur bei ∅ 68 mm erhältlich

  • Österreichisches Qualitätsprodukt

  • Bereits mehrere Jahre erprobt und optimiert
Hinweis

Ersatzbohrer auf Sonderbestellung einzeln erhältlich