Sicherheits-Überfalle Einfach
Sicherheits-Überfalle Einfach - 1
Sicherheits-Überfalle Einfach - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sicherheits-Überfalle Einfach

Für DIN L und DIN R, Klappen von Kisten, Bauwagen und vieles mehr

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Ausführung: Wetterfest
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0688906310
Stahl Verzinkt 39 mm 100 mm
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
  • Anschraubplatte der Überfalle verdeckt liegend

  • Achse gegen Austreiben geschützt

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!