Draco Parka

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Draco Parka

Warmer Parka aus robustem Ripstop-Gewebe. Er sorgt für optimalen Schutz bei Regen und Schnee.

  • Farbe: Marineblau
  • Werkstoff: 100% Oxford-Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 280 g
  • Wattierung: 100% Polyester
  • Flächengewicht Wattierung pro m²: 170 g
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M411196000
S Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
1 St.
M411196010
XS Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
1 St.
M411196004
XXL Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
1 St.
M411196001
M Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
1 St.
M411196005
3XL Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
1 St.
M411196002
L Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
1 St.
M411196003
XL Marineblau 100% Oxford-Polyester 280 g
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
  • Wasserdichtes Ripstop Gewebe (sehr reißfest)

  • 4 Außentaschen, Innentasche

  • Verklebte Nähte, reflektierende Einsätze, Ausweishalter Clips

  • Abnehmbare Kapuze, Kordelzug an der Taille

  • EN 343, Klasse 3