Isolier- und Absperrgrund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Isolier- und Absperrgrund

Hochwertiges, weißes Isolier- und Absperrmittel für innen und außen

  • Chemische Basis: Acrylcopolymer
  • Farbe: Weiß
  • Glanzgrad: Matt
  • Geruch/Duft: Lösemittelartig
  • Staubtrockenzeit Bedingung: bei 20°C, 55% relative Luftfeuchtigkeit
  • Überstreichbar/Überlackierbar Bedingung: bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 8 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Staubtrockenzeit Grifffestigkeit Überstreichba... Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0890540
10 min 20 min Ja, nach 30 Minuten trockener Untergrund
08905401
20 min 30 min Ja, nach 2 Stunden trocken
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
Sehr gute Isolier- und Absperrwirkung


  • Für viele kritische Untergründe geeignet

  • Greift Styropor nicht an

  • Aromatenfrei


Zeitersparnis


  • Schnelle Trocknung

  • Hohes Deckvermögen

  • Hohe Ergiebigkeit
Hinweis

Auf Basis von sehr milden, geruchsarmen Lösemitteln. Überstreichbar mit allen Dispersionsfarben, Alkyd- und allen wasserverdünnbaren Acryllacken, jedoch nicht mit Zweikomponentenlacken.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.