Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung
Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung - 1
Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, leichte Ausführung

ISO 13337, Federstahl, blank

  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • Länge: 28 mm
  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Leichte Ausführung
  • Normen: ISO 13337
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0475910028
10 mm 28 mm Federstahl Blank
100 St.
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
Spannstifte bzw. Spannhülsen sind im Stande, große Scherkräfte zu übertragen. Zudem benötigen Spannstifte und Spannhülsen ISO 13337 keine speziellen Einbaubedingungen. Eine Passung für die Aufnahmebohrung bei Spannhülsen ist nicht zwingend notwendig.