Pritschennetz
Pritschennetz - 1
Pritschennetz - 2
Pritschennetz - 3
Pritschennetz - 4
Pritschennetz - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pritschennetz

Mit verstärkter Randkordel

  • Länge: 2,7 m
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Schnurstärke am Rand: 8 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Maschenweite: 45 x 45 mm
  • Schnurstärke: 3 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Länge Werkstoff Schnurstärke am Rand Anzahl VE
Preis/VE
0880270251
2,5 m 2,7 m PP - Polypropylen 8 mm
1 Stück
0880270311
3,1 m 2,7 m PP - Polypropylen 8 mm
1 Stück
0880270351
3,5 m 2,7 m PP - Polypropylen 8 mm
1 Stück
0880270411
4,1 m 2,7 m PP - Polypropylen 8 mm
1 Stück
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
Dekra geprüft