Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos
Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos - 1
Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wago Micro-Verbindungsdosenklemme schraublos

Anreihbar

  • Drahtdurchmesser min./max.: 0.6-0.8 mm
  • Abisolierlänge min./max.: 5-6 mm
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 100 V
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V0
  • Werkstoff Gehäuse: PA 6.6 - Polyamid 6.6

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Farbe Drahtdurchmesser min./max. Abisolierlänge min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0556001
4 Stck Gelb 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556002
4 Stck Rot 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556004
4 Stck Dunkelgrau 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556003
4 Stck Lichtgrau (Hellgrau) 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556005
8 Stck Gelb 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556006
8 Stck Rot 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556008
8 Stck Dunkelgrau 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
0556007
8 Stck Lichtgrau (Hellgrau) 0.6-0.8 mm 5-6 mm
100 St.
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
Prüföffnung für Spannungsprüfer