Reinigungskonzentrat Aktiv-Wäsche
Reinigungskonzentrat Aktiv-Wäsche - 1
Reinigungskonzentrat Aktiv-Wäsche - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungskonzentrat Aktiv-Wäsche

PH-neutrales Autoshampoo zur reinigungsaktiven Bürstenwäsche für Pkws und Nutzfahrzeuge

  • Inhalt: 25 l
  • Produktgewicht (per Stück): 21235,500 g
  • Chemische Basis: Nichtionische Tenside
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Gebinde: Kanister
  • Farbe: Gelb
  • pH-Wert: 7
  • Dichte / Bedingung: 1,02 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Phosphatfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Produktgewicht (per Stück) Chemische Basis Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08930251
25 l 21235,500 g Nichtionische Tenside Zitrone
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
Basierend auf reinigungsaktiven Tensiden


  • Schmutzpartikel werden vollständig eingekapselt und können so mit dem Wasser abtransportiert werden

  • Hohes Reinigungsergebnis


Kombination spezieller Inhaltsstoffe unterstützen die Bürstengleitfähigkeit


  • Fahrzeugoberflächen werden geschont

  • Wiederanschmutzung der Bürsten wird verhindert


Keine Schleierbildung mit Konservierern und Trocknungshilfen


Kann mit diesen zusammen in Anlagen mit Wasserrückgewinnungssystemen eingesetzt werden



Gemäß OECD* leicht abbaubar



Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern



* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Hinweis
  • Nicht antrocknen lassen!

  • Frostfrei lagern!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.