Holzfräser Bündigfräser mit Kugellager
Holzfräser Bündigfräser mit Kugellager - 1
Holzfräser Bündigfräser mit Kugellager - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzfräser Bündigfräser mit Kugellager

Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen

  • Durchmesser: 12,7 mm
  • Länge: 65 mm
  • Nutzlänge: 25 mm
  • Fase: 0 Grad
  • Schaftdurchmesser: 8 mm
  • Werkstoff Schneide: Hartmetall
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
Art.-Nr. Durchmesser Länge Nutzlänge Fase Anzahl VE
Preis/VE
0612121127
12,7 mm 65 mm 25 mm 0 Grad
1 Stück
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
Würth Holzfräser werden aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall produziert. Dadurch kann eine hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer garantiert werden. Die hochfesten Hart-verlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten. Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.



  • Mit HW-Schneiden

  • Zweischneidig

  • Für Rechtslauf

  • Für Handvorschub

  • Ausführung: HW-bestückt

  • Kugellager: Durchmesser 12,7 mm